text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 2


Numéro d'article 4N391906
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 40
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 40
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 35
Dimension du filetage (en pouces) 2 inch
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N391906
EAN 4022835784548
UBB 500691065949
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 78454
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.