text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 1


Numéro d'article 0I763030
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I763030
EAN 4022835785279
UBB 500691068752
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 78527
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.