text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 1/8


Numéro d'article 8K866484
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 28
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Dimension du filetage (en pouces) 1/8 pouce
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K866484
EAN 4022835784135
UBB 500691062300
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 78413
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.