Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7J980919
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
Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 1/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7J980919
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
20
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
20
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
28
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Dimension du filetage (en pouces)
1/8 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7J980919
EAN
4022835785125
UBB
500691066103
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
78512