text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 1.3/4


Numéro d'article 8A754692
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 190
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 32
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 190
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 32
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 32
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A754692
EAN 4022835785507
UBB 500691069743
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 78550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.