Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8P850376
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
Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8P850376
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P850376
EAN
4022835785194
UBB
500691067507
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
78519