text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2


Numéro d'article 0J061532
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J061532
EAN 4022835784197
UBB 500691063548
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 78419
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.