Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0A359469
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
Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0A359469
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0A359469
EAN
4022835787181
UBB
500691071392
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
78718