text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/8


Numéro d'article 1Z676671
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 22
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z676671
EAN 4022835784302
UBB 500691064959
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 78430
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.