Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6G969087
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
Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Voir le prix
incl. TVA
Numéro d'article
6G969087
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
170
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
30
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
170
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
30
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
11
Entraînement à quatre pans (mm)
24
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/4 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6G969087
EAN
4022835785347
UBB
500691069172
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
78534