Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9O680798
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
Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 1.IN.X11 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9O680798
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
38
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
38
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
38
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
38
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
11
Entraînement à quatre pans (mm)
20
Dimension du filetage (en pouces)
1 pouce
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9O680798
EAN
4022835734147
UBB
500513426451
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
73414