Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1R354630
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
Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1R354630
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
28
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
28
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1R354630
EAN
4022835734109
UBB
500513426113
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
73410