text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C 35° RSP


Numéro d'article 4A840142
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 25
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 25
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 14
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A840142
EAN 4022835359951
UBB 500513526029
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 35995
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.