Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8O346385
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
Völkel Taraud machine DIN 40432 N/A HSS-G 21X16 D
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8O346385
D (mm)
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Pg
Longueur de coupe (mm)
22
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
21
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Pg
Longueur de coupe (mm)
22
Dimension du filetage
21
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
16
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Filetage gauche
Non
Basic material
HSS-G
Marque
Völkel
Taille d'entraînement
18.0
Effective long.
22
Longueur totale
90
Taille de la tige (mm)
22
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
40432
Numéros d'articles
Numéro d'article
8O346385
EAN
4022835657217
UBB
500513491604
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
65721