Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4D598578
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A M12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4D598578
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4D598578
EAN
4022835295501
UBB
500690957062
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
29550