Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4F912402
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSSE-PM 14X2.0 C 39° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4F912402
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4F912402
EAN
4022835300380
UBB
500513432889
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
30038