text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSSE-PM 12X1.75 B


Numéro d'article 5H765107
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H765107
EAN 4022835300373
UBB 500513432624
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 30037
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.