Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5W331418
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E UNF 7/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5W331418
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
20
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5W331418
EAN
4022835775201
UBB
500691058936
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
77520