Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1P420799
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E UNF 3/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1P420799
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
16
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1P420799
EAN
4022835775300
UBB
500691059769
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
77530