Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1C596007
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E UNF 1X14
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1C596007
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
16
Dimension du filetage (en pouces)
1 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1C596007
EAN
4022835775409
UBB
500691060320
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
77540