Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6Z015645
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E UNF 1X12
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Z015645
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
12
Entraînement à quatre pans (mm)
16
Dimension du filetage (en pouces)
1 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Z015645
EAN
4022835775386
UBB
500691060163
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
77538