Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9N261855
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E UNF 1/2 gauche
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9N261855
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
20
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Filetage gauche
Oui
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9N261855
EAN
4022835762225
UBB
500699979844
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
76222