text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E UNC 9/16


Numéro d'article 5F534748
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 26
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 26
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 12
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F534748
EAN 4022835755241
UBB 500691055395
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 75524
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.