Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2A004730
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2A004730
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
32
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
32
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
9
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2A004730
EAN
4022835755340
UBB
500691055965
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
75534