text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/16


Numéro d'article 7T993277
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 17
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 17
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T993277
EAN 4022835757207
UBB 500691056385
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 75720
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.