Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0H088289
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E UNC 5/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0H088289
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
27
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
27
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
27
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
27
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
11
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H088289
EAN
4022835755265
UBB
500691055544
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
75526