text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E UNC 1


Numéro d'article 3Q221701
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 8
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q221701
EAN 4022835755388
UBB 500691056120
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 75538
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.