Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5A021800
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5A021800
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
20
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
20
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
35
Longueur de filetage par pouce
13
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Basic material
HSS-E
Marque
Völkel
Taille d'entraînement
7.0
Effective long.
20
Longueur totale
110
Taille de la tige (mm)
9
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
376
Numéros d'articles
Numéro d'article
5A021800
EAN
4022835757221
UBB
500691056534
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
75722