text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M8


Numer artykułu 8K380884
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8K380884
EAN 4022835387428
UBB 500691016785
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 38742
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.