text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M8


Numéro d'article 2F210597
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F210597
EAN 4022835385424
UBB 500691011570
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 38542
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.