Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8C550549
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M48
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8C550549
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
250
Diamètre d'arbre (mm)
36
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
70
Inclinaison du filetage (mm)
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
250
Diamètre d'arbre (mm)
36
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
70
Inclinaison du filetage (mm)
5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
29
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8C550549
EAN
4022835384908
UBB
500691010333
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
38490