text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M4


Numéro d'article 3D816466
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D816466
EAN 4022835383307
UBB 500691003999
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 38330
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.