text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M4


Numéro d'article 0B619733
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B619733
EAN 4022835384304
UBB 500691006547
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 38430
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.