Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9R312896
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M36
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9R312896
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
56
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
28
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
56
Inclinaison du filetage (mm)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
56
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
28
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
56
Inclinaison du filetage (mm)
4
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
22
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9R312896
EAN
4022835384823
UBB
500691009517
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
38482