Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1Y400007
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M33
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1Y400007
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
20
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Y400007
EAN
4022835384809
UBB
500691009368
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
38480