Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9W765506
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9W765506
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
2.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
2.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Matière de coupe
HSS-E
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W765506
EAN
4022835383260
UBB
500691003734
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
38326