text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M3


Numéro d'article 7G066377
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 2.2
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 2.2
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe HSS-E
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G066377
EAN 4022835385264
UBB 500691010747
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 38526
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.