Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8Q450250
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M24
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8Q450250
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
3
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Q450250
EAN
4022835387749
UBB
500691018351
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
38774