Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4Z843684
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M24 gauche
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4Z843684
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
38
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
38
Inclinaison du filetage (mm)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
38
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
38
Inclinaison du filetage (mm)
3
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Z843684
EAN
4022835344742
UBB
500690970099
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
34474