Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9S395854
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M22 gauche
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9S395854
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
34
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
34
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
34
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
34
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9S395854
EAN
4022835344704
UBB
500690969851
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
34470