text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M20


Referência 5W899909
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5W899909
EAN 4022835384663
UBB 500691008378
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 38466
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.