text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M20


Numéro d'article 5R634188
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R634188
EAN 4022835385660
UBB 500691012727
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 38566
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.