text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M20


Numéro d'article 1W595316
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W595316
EAN 4022835317661
UBB 500690962666
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 31766
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.