text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M20 gauche


Numéro d'article 4O170604
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O170604
EAN 4022835344667
UBB 500690969695
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 34466
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.