text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M18


Referência 3E884903
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3E884903
EAN 4022835354635
UBB 500690978688
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 35463
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.