text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M18 gauche


Numéro d'article 4F643415
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F643415
EAN 4022835344629
UBB 500690969448
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 34462
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.