Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8G499448
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8G499448
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
2
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8G499448
EAN
4022835326267
UBB
500690965636
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
32626