text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M16


Numéro d'article 5B505823
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B505823
EAN 4022835384588
UBB 500691007958
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 38458
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.