text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M14


Numéro d'article 2R398461
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R398461
EAN 4022835385547
UBB 500691012156
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 38554
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.