Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1B359696
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M14 gauche
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1B359696
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1B359696
EAN
4022835344544
UBB
500690969026
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
34454